Roulement à rotules sur billes SKF 2209 EKTN9/C3W64F, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2209 EKTN9/C3W64F
Rubix :0301-1360995
Fabricant :223358
EAN :07316572445822
RLT A BILLES 2209 K C3 LUB SOLIDE ALIM. CAGE PA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2209 K C3 LUB SOLIDE ALIM. CAGE PA


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence15000 rpm
310,29 € HT
/ unité
372,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.