Roulement à rotules sur billes FAG 2218-TVH, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2218-TVH
Rubix :0255-1014580
Fabricant :0167032190000
EAN :4012801478465
RLT A BILLES 2218 CAGE PA 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2218 CAGE PA 90X160X40


Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71000 N
343,41 HT
/ unité
412,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.