Roulement à rotules sur billes SKF 11208 TN9, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 56 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :11208 TN9
Rubix :0301-1016315
Fabricant :101685
EAN :7316571228266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11208 CAGE PA 40X80X18/56
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec bague intérieure débordante, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. La bague intérieure débordante permet l’utilisation des arbres étirés du commerce et la fixation axiale sur l’arbre à l’aide d’une encoche aménagée à une extrémité de la bague intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 13000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,88 € HT
/ unité
179,86 € TTC
- Epuisé