Roulement à rotules sur billes NSK 1209TNC3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1209TNC3
Rubix :0294-1155045


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1209 C3 CAGE PA 45X85X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,27 € HT
/ unité
72,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours