Roulement à rotules sur billes NSK 1319J, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1319J
Rubix :0294-1014481
Fabricant :1319J N
EAN :0029176030970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1319 CAGE ACIER 95X200X45
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,89 € HT
/ unité
927,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours