Roulement à rotules sur billes SKF 1215 K, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1215 K
Rubix :0301-1014404
Fabricant :34196
EAN :7316576605031
RLT A BILLES 1215 K CAGE ACIER 75X130X25

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1215 K CAGE ACIER 75X130X25


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12
Matièreacier à roulements
Cageacier
Poids1,309 kg
Epaisseur25 mm
Vitesse de référence10000 rpm
Précisionspecial
Charge statique de base, radiale - C0r15600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
166,40 € HT
/ unité
199,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.