Roulement à rotules sur billes NTN 1312S, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1312S
Rubix :0281-1014464
EAN :4547359257007




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1312 CAGE ACIER 60X130X31
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,59 € HT
/ unité
201,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours