Roulement à rotules sur billes NSK 1307KJ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1307KJ
Rubix :0294-1014443
Fabricant :1307KJ N
EAN :0029176059209


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1307 K CAGE ACIER 35X80X21
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,09 € HT
/ unité
85,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours