Roulement à rotules sur billes FAG 2218-K-TVH-C3>J, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2218-K-TVH-C3
FAG :2218-K-TVH-C3>J
Rubix :0255-1526456
Fabricant :3002661460030
EAN :4064327867155




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : 2218-K-TVH-C3 J 90X160X40
Roulement à billes à alignement automatique 22. . -TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22 |
| Matière | polyamide pa66 renforcé de fibres de verre (cage) |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 279,44 €
163,67 € HT
/ unité
196,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours