Roulement à rotules sur billes NTN 2315S, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2315S
Rubix :0281-1089887
EAN :4547359282924




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2315 CAGE ACIER 75X160X55
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,53 € HT
/ unité
539,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours