Roulement à rotules sur billes NSK 1209KJ, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1209KJ
Rubix :0294-1014381
Fabricant :1209KJ N
EAN :00029176030611
RLT A BILLES 1209 K CAGE ACIER 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1209 K CAGE ACIER 45X85X19


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
66,24 € HT
/ unité
79,49 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.