Roulement à rotules sur billes NTN 1303S, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1303S
Rubix :0281-1014425
EAN :4547359513981




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1303 CAGE ACIER 17X47X14
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,02 € HT
/ unité
52,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours