Roulement à rotules sur billes NSK 1205KJ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1205KJ
Rubix :0294-1014362
Fabricant :1205KJ N
EAN :0029176030550
RLT A BILLES 1205 K CAGE ACIER 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1205 K CAGE ACIER 25X52X15


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
40,03 € HT
/ unité
48,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.