Autre roulement auto-aligneur RHP UK208D1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 21 mm
Roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :UK208D1
Rubix :0294-1019678
Fabricant :UK208D1 X AS3S5
EAN :00029176578076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 208 D1 NSK
Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.
Points forts
Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 € HT
/ unité
74,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h