Roulement à section étroite SNR 63005EEC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :63005EEC3
Rubix :0302-1109344
Fabricant :63005.EEC3
EAN :3413520473334
RLT A BILLES 63005 ETANCHE C3 25X47X16
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 63005 ETANCHE C3 25X47X16


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialc3
Série63000
Vitesse limite9100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 HT
/ unité
28,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.