Roulement rigide à billes NTN 6209C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6209C3
Rubix :0281-1370444
EAN :4547359364118
RLT A BILLES 6209 C3 45X85X19
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6209 C3 45X85X19


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
Poids1,18 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 HT
/ unité
36,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.