Roulement rigide à billes FAG 6206-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6206-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002775
Fabricant :0955622900000
EAN :4064327234926


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 ETANCHE 30X62X16
Ces roulements rigides à billes FAG sont des composants essentiels pour de nombreuses applications industrielles. Conçus pour offrir une fiabilité maximale et une longue durée de vie, ils bénéficient d'une construction robuste et de matériaux de haute qualité.
Caractéristiques:
Ce roulement de la marque FAG est conçu avec une rangée de billes, optimisée pour un fonctionnement fluide et stable. Il intègre deux joints d'étanchéité en caoutchouc pour protéger efficacement les billes et les chemins de roulement contre les particules de poussière et autres contaminants. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, garantissant une structure solide et une meilleure répartition des charges. Il supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales, assurant ainsi une grande polyvalence dans les applications.
Entretien:
Ces roulements rigides nécessitent un entretien minimal, grâce à leur conception optimisée avec des joints d'étanchéité qui protègent les composants internes contre les contaminants. Pour maximiser la durée de vie de ces roulements, il est recommandé de vérifier périodiquement l'état des joints et de s'assurer qu'aucune impureté n'a pénétré dans le mécanisme. Le graissage initial de l'usine est généralement suffisant pour une utilisation prolongée, mais il peut être nécessaire de procéder à des re-lubrifications périodiques en fonction des conditions d'utilisation.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Fondée en Allemagne, FAG fait partie du groupe Schaeffler, un leader dans le domaine de la technologie de mouvement et de contrôle. Les produits FAG sont le fruit d'une innovation continue et d'un savoir-faire technique qui garantit des solutions fiables et durables pour les applications industrielles les plus exigeantes. Chaque roulement FAG est conçu pour offrir des performances optimales et une longue durée de vie, répondant ainsi aux besoins des professionnels dans diverses industries.
Caractéristiques:
Ce roulement de la marque FAG est conçu avec une rangée de billes, optimisée pour un fonctionnement fluide et stable. Il intègre deux joints d'étanchéité en caoutchouc pour protéger efficacement les billes et les chemins de roulement contre les particules de poussière et autres contaminants. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, garantissant une structure solide et une meilleure répartition des charges. Il supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales, assurant ainsi une grande polyvalence dans les applications.
Entretien:
Ces roulements rigides nécessitent un entretien minimal, grâce à leur conception optimisée avec des joints d'étanchéité qui protègent les composants internes contre les contaminants. Pour maximiser la durée de vie de ces roulements, il est recommandé de vérifier périodiquement l'état des joints et de s'assurer qu'aucune impureté n'a pénétré dans le mécanisme. Le graissage initial de l'usine est généralement suffisant pour une utilisation prolongée, mais il peut être nécessaire de procéder à des re-lubrifications périodiques en fonction des conditions d'utilisation.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Fondée en Allemagne, FAG fait partie du groupe Schaeffler, un leader dans le domaine de la technologie de mouvement et de contrôle. Les produits FAG sont le fruit d'une innovation continue et d'un savoir-faire technique qui garantit des solutions fiables et durables pour les applications industrielles les plus exigeantes. Chaque roulement FAG est conçu pour offrir des performances optimales et une longue durée de vie, répondant ainsi aux besoins des professionnels dans diverses industries.
Points forts
Leur conception robuste assure une résistance accrue à l'usure et aux contraintes mécaniques, permettant ainsi un fonctionnement continu et fiable. Les joints d'étanchéité intégrés protègent les composants internes du roulement. La cage en tôle d'acier favorise une répartition homogène des charges, ce qui améliore les performances du roulement et prolonge sa durée de vie. Ces roulements à billes se distinguent également par leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées tout en minimisant les vibrations et le bruit.
Applications
• Boîtes de vitesses
• Machines agricoles
• Appareils ménagers
• Convoyeurs
• Machines textiles
• Machines agricoles
• Appareils ménagers
• Convoyeurs
• Machines textiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 10200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,47 € HT
/ unité
12,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h