Roulement rigide à billes FAG 6228, Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 140 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6228
Rubix :0255-1015508
Fabricant :0167219930000
EAN :4012801203968
RLT A BILLES 6228 140X250X42

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6228 140X250X42


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r165000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr188000 N
619,44 € HT
/ unité
743,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.