Roulement rigide à billes FAG 6302-C>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6302-C>V
Rubix :0255-1002881
Fabricant :0949834880000
EAN :4054372546730


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6302 15X42X13
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel dans de nombreuses applications industrielles. Conçu avec précision pour répondre aux besoins exigeants des machines, ce roulement à une rangée de billes offre une combinaison optimale de durabilité et de performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est idéale pour supporter à la fois des charges radiales et des charges axiales dans les deux directions. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce roulement garantit une rotation fluide et une efficacité énergétique optimale. La cage en tôle d'acier assure une distribution uniforme des billes, réduisant ainsi le frottement et l'usure. Comme il s'agit d'un modèle ouvert, ce roulement n'est pas doté d'étanchéité.
Entretien:
Ce roulement est ouvert, donc il nécessite un entretien régulier. Il est essentiel de veiller à maintenir une lubrification adéquate pour éviter l'usure prématurée et prolonger la durée de vie du roulement. De plus, il est recommandé de surveiller régulièrement l'état des composants internes pour prévenir toute défaillance.
Étanchéité:
Ce roulement à billes FAG est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est ouvert. Il est donc recommandé d'utiliser ce roulement dans des conditions de fonctionnement où les risques de contamination sont faibles ou bien contrôlés.
Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants mécaniques de haute précision. Avec une expérience de plus d'un siècle, FAG est synonyme de qualité et d'innovation. La marque se distingue par sa capacité à développer des solutions techniques qui répondent aux défis de l'industrie moderne. Les produits FAG sont conçus pour offrir des performances optimales, que ce soit dans des environnements industriels exigeants ou dans des applications plus spécifiques.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est idéale pour supporter à la fois des charges radiales et des charges axiales dans les deux directions. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce roulement garantit une rotation fluide et une efficacité énergétique optimale. La cage en tôle d'acier assure une distribution uniforme des billes, réduisant ainsi le frottement et l'usure. Comme il s'agit d'un modèle ouvert, ce roulement n'est pas doté d'étanchéité.
Entretien:
Ce roulement est ouvert, donc il nécessite un entretien régulier. Il est essentiel de veiller à maintenir une lubrification adéquate pour éviter l'usure prématurée et prolonger la durée de vie du roulement. De plus, il est recommandé de surveiller régulièrement l'état des composants internes pour prévenir toute défaillance.
Étanchéité:
Ce roulement à billes FAG est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est ouvert. Il est donc recommandé d'utiliser ce roulement dans des conditions de fonctionnement où les risques de contamination sont faibles ou bien contrôlés.
Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants mécaniques de haute précision. Avec une expérience de plus d'un siècle, FAG est synonyme de qualité et d'innovation. La marque se distingue par sa capacité à développer des solutions techniques qui répondent aux défis de l'industrie moderne. Les produits FAG sont conçus pour offrir des performances optimales, que ce soit dans des environnements industriels exigeants ou dans des applications plus spécifiques.
Points forts
La capacité à gérer des charges multidirectionnelles rend ce roulement extrêmement polyvalent dans divers types d'applications. Ce roulement se distingue également par sa robustesse grâce à la cage en acier, qui assure une haute résistance aux contraintes mécaniques. En outre, la réduction du frottement interne contribue à une consommation d'énergie réduite, améliorant ainsi l'efficacité des machines dans lesquelles il est installé.
Applications
Ces roulements à billes FAG sont utilisés dans une vaste gamme d'applications industrielles. Grâce à leur capacité à supporter des charges radiales et axiales, ils sont couramment employés dans des machines-outils ainsi que dans des équipements de transport et des machines agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c |
| Vitesse de référence | 19200 rpm |
| Vitesse limite | 27500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13300 N |
| Poids | 0,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h