Roulement rigide à billes FAG 6218-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6218-J20AB-C3
Rubix :0255-1467306
Fabricant :0711086610030
EAN :4047643119849
RLT A BILLES 6218 ISOL. 1000V BE C3 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6218 ISOL. 1000V BE C3 90X160X30


Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour des applications industrielles variées, offrant une performance élevée et une isolation électrique grâce à son revêtement en céramique. Sa conception ouverte nécessite un entretien rigoureux pour maintenir ses performances optimales.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une structure ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de joints d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 présent dans ce modèle permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.

Entretien:
Ce roulement est de type ouvert, il est donc essentiel d’assurer un entretien rigoureux pour maintenir des performances optimales. L’absence d’étanchéité le rend plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement le roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Cette conception ouverte est favorable à une meilleure dissipation thermique, mais elle exige un entretien plus attentif pour éviter toute contamination. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des environnements où le risque de contamination est faible et où un entretien régulier peut être assuré.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG offre une vaste gamme de roulements rigides à billes qui répondent aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient de l'expertise d'un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, garantissant ainsi des produits performants, durables et fiables.

Points forts

- Dissipation thermique améliorée : grâce à sa conception ouverte, ce roulement permet une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est crucial pour les applications à haute vitesse.
- Isolation électrique : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège contre les courants parasites, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et prévenant les dommages aux composants de l'équipement.
- Stabilité accrue : la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, ce qui améliore la performance globale et la durabilité.
- Gestion des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, assurant une performance fluide et une longue durée de vie.

Applications

Ce roulement rigide à une rangée de billes est particulièrement adapté pour des applications industrielles diverses telles que les moteurs électriques, les machines-outils et les générateurs. En raison de sa conception ouverte, il est recommandé pour les environnements où les risques de contamination sont faibles. Il est également adapté aux systèmes nécessitant une isolation électrique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62..-j20ab
Vitesse de référence5100 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r74000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr102000 N
722,45 HT
/ unité
866,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.