Roulement rigide à billes FAG 61808>N, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :61808-HLC
FAG :61808>N
Rubix :0255-1233304
Fabricant :3005185360000
EAN :4064328074323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61808
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Conçu sans joints, il permet une lubrification efficace et un refroidissement optimal. Ce produit garantit des performances fiables et une longue durée de vie lorsqu'il est utilisé dans des conditions contrôlées.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes à une rangée est fabriqué avec une cage en tôle d'acier, assurant une répartition homogène des billes et une bonne résistance aux charges constantes et variables. Sa conception ouverte lui permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne. L'absence de joints offre un accès direct à la lubrification, simplifiant l'entretien et assurant une dissipation thermique efficace. Adapté à des environnements peu contaminés, il est particulièrement utilisé dans les systèmes de transmission et les machines industrielles présentant une exigence de précision et de fluidité de mouvement.
Entretien :
Ce roulement nécessite une lubrification régulière afin d'optimiser sa longévité et ses performances. L'utilisation d'un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement est essentielle pour limiter l'usure et assurer un mouvement fluide. Des inspections périodiques permettent de vérifier l'état du lubrifiant, de détecter les bruits anormaux et de prévenir toute usure prématurée. Lors des opérations de maintenance, il est crucial de maintenir un environnement propre pour éviter toute contamination pouvant altérer les performances du roulement.
Informations sur la marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, leader mondial dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Avec plus d'un siècle d'expertise, FAG conçoit des solutions innovantes pour les industries automobile, aéronautique et manufacturière. La marque se distingue par la précision de ses produits et leur fiabilité, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles et mécaniques les plus exigeantes.
Avantages Clés :
- Faible friction pour une efficacité énergétique optimale.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Conception ouverte permettant une lubrification efficace.
- Vitesse de rotation élevée pour des applications exigeantes.
- Durabilité et robustesse grâce à sa cage en tôle d'acier.
Applications :
Ce roulement est idéal pour un montage en bain d'huile (dans un carter) ou dans un environnement propre. Il convient à une variété d'applications industrielles, notamment :
- Systèmes de transmission et convoyeurs : assure un mouvement fluide et stable.
- Machines-outils : intégré dans des fraiseuses, perceuses et tours pour garantir une rotation précise.
- Systèmes de guidage et de manutention : offre une excellente résistance aux contraintes mécaniques.
- Machines agricoles et de construction : supporte efficacement les charges radiales en conditions modérées de contamination.
- Industrie textile : assure la précision et la longévité des mécanismes de tissage et de filature.
- Secteur automobile et aéronautique : utilisé dans les motoréducteurs et systèmes de transmission pour une performance durable.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes à une rangée est fabriqué avec une cage en tôle d'acier, assurant une répartition homogène des billes et une bonne résistance aux charges constantes et variables. Sa conception ouverte lui permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne. L'absence de joints offre un accès direct à la lubrification, simplifiant l'entretien et assurant une dissipation thermique efficace. Adapté à des environnements peu contaminés, il est particulièrement utilisé dans les systèmes de transmission et les machines industrielles présentant une exigence de précision et de fluidité de mouvement.
Entretien :
Ce roulement nécessite une lubrification régulière afin d'optimiser sa longévité et ses performances. L'utilisation d'un lubrifiant adapté aux conditions de fonctionnement est essentielle pour limiter l'usure et assurer un mouvement fluide. Des inspections périodiques permettent de vérifier l'état du lubrifiant, de détecter les bruits anormaux et de prévenir toute usure prématurée. Lors des opérations de maintenance, il est crucial de maintenir un environnement propre pour éviter toute contamination pouvant altérer les performances du roulement.
Informations sur la marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, leader mondial dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Avec plus d'un siècle d'expertise, FAG conçoit des solutions innovantes pour les industries automobile, aéronautique et manufacturière. La marque se distingue par la précision de ses produits et leur fiabilité, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles et mécaniques les plus exigeantes.
Avantages Clés :
- Faible friction pour une efficacité énergétique optimale.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Conception ouverte permettant une lubrification efficace.
- Vitesse de rotation élevée pour des applications exigeantes.
- Durabilité et robustesse grâce à sa cage en tôle d'acier.
Applications :
Ce roulement est idéal pour un montage en bain d'huile (dans un carter) ou dans un environnement propre. Il convient à une variété d'applications industrielles, notamment :
- Systèmes de transmission et convoyeurs : assure un mouvement fluide et stable.
- Machines-outils : intégré dans des fraiseuses, perceuses et tours pour garantir une rotation précise.
- Systèmes de guidage et de manutention : offre une excellente résistance aux contraintes mécaniques.
- Machines agricoles et de construction : supporte efficacement les charges radiales en conditions modérées de contamination.
- Industrie textile : assure la précision et la longévité des mécanismes de tissage et de filature.
- Secteur automobile et aéronautique : utilisé dans les motoréducteurs et systèmes de transmission pour une performance durable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Matière | tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Vitesse limite | 19300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4180 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4930 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,44 € HT
/ unité
40,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours