Roulement rigide à billes FAG 6214, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6214
Rubix :0255-1002805
Fabricant :0167211520000
EAN :4047643266000
RLT A BILLES 6214 70X125X24

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6214 70X125X24


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Vitesse de référence6100 rpm
Vitesse limite7400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
64,90 € HT
/ unité
77,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.