Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ208-XL-MPA, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ208-XL-MPA
Rubix :0255-1022920
Fabricant :0167422490000
EAN :4012801012904


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 208XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 46500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,98 € HT
/ unité
137,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours