Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ234-N2-MPA, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 52 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ234-N2-MPA
Rubix :0255-1022941
Fabricant :0167423620000
EAN :4012801593687


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 234 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2010 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 420000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 630000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 620,47 € HT
/ unité
3 144,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours