Roulement à billes à contact oblique SKF 3317 A, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 73 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :3317 A
Rubix :0301-1022184
Fabricant :81746
EAN :7316570649987
ROULEMENT A BILLES 3317 A SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3317 A SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur73 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33a
Cageacier
Vitesse de référence4000 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r176000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr208000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 290,97 HT
/ unité
1 549,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.