Roulement à billes à contact oblique NTN 7316, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7316
Rubix :0281-1029461
EAN :4547359452440




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7316 NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 119000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,34 € HT
/ unité
539,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours