Roulement à billes à contact oblique FAG 3218, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 52.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3218
Rubix :0255-1002386
Fabricant :0167124630000
EAN :4012801196390
ROULEMENT A BILLES 3218 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3218 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 32, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32
Matièreacier
Vitesse de référence4550 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r172000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
455,96 € HT
/ unité
547,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.