Roulement à billes à contact oblique FAG 7212-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7212-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1304859
Fabricant :0227532810000
EAN :4012802001013
ROULEMENT A BILLES 7212B.2RS XL TVP FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7212B.2RS XL TVP FAG


Angular contact ball bearings 72..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série72..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite3450 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
498,36 € HT
/ unité
598,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.