Roulement à billes à contact oblique FAG 7320-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7320-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029489
Fabricant :0191182870000
EAN :4012801283953
ROULEMENT A BILLES 7320B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7320B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence3550 rpm
Vitesse limite4050 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r197000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr214000 N
1 005,50 HT
/ unité
1 206,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.