Roulement à billes à contact oblique FAG 7214-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 24 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7214-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029273
Fabricant :0191154820000
EAN :4012801282659


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7214B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Vitesse limite | 7200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,22 € HT
/ unité
216,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h