Roulement à billes à contact oblique SNR 3205AC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3205AC3
Rubix :0302-1374929
EAN :3413521407031




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205AC3 SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Poids | 168 kg |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,31 € HT
/ unité
59,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours