Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ317-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 41 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ317-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029644
Fabricant :0192623100030
EAN :4012801237918
ROULEMENT A BILLES QJ317N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ317N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3550 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr248000 N
Charge statique de base, radiale - C0r255000 N
797,48 € HT
/ unité
956,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.