Références
Réf. remplacée :RNAO10X17X10-TV
INA :RNAO10X17X10-TV-XL
Rubix :0269-1006943
Fabricant :0507757820000
EAN :4012802735154


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO10X17X10TV INA
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Roulements à aiguilles RNAO, sans bord
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | rnao..-tv-xl |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 21500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € HT
/ unité
22,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours