Références
SKF :NKI 65/35
Rubix :0301-1359257
Fabricant :14308
EAN :7316577710048


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 65/35 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Série | nki |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 163 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73,7 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,93 € HT
/ unité
189,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours