Références
INA :NKS37-XL
Rubix :0269-1005674
Fabricant :0507700390000
EAN :4054363051861


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 37 QMC 1 INA
Needle roller bearings NKS, heavy series
Roulements à aiguilles NKS, série lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | nks..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,90 € HT
/ unité
73,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours