Références
INA :NKI25/20-TV-XL
Rubix :0269-1005563
Fabricant :0507621410000
EAN :4012802734409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 25/20-TV XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nki..-tv-xl |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,33 € HT
/ unité
53,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h