Roulement à aiguilles INA NA4832-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4832
INA :NA4832-XL
Rubix :0269-1005234
Fabricant :0507685140000
EAN :4047643203920
ROULEMENT AIGUIL. NA4832XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4832XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur40 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence1680 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r435000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr181000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
936,46 € HT
/ unité
1 123,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours