Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 3516

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
SKF :HK 3516
Rubix :0301-1355955
Fabricant :8707
EAN :7316577115478
ROULEMENT A AIGUILLES HK 3516 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 3516 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur16 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17900 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,80 HT
/ 10 unités
152,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours