Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K15X19X13-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K15X19X13-A/0-7
Rubix :0269-1004511
Fabricant :0000512926063
EAN :4012802713787
CAGE A AIGUILLES K 15X19X13 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 15X19X13 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur13 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence16600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8500 N
Jeu Radialcn
7,71 € HT
/ unité
9,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h