Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K4X7X7-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K4X7X7-TV/0-7
Rubix :0269-1004641
Fabricant :0000111696063
EAN :4054369215304
CAGE A AIGUILLES K 4X7X7 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur7 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 4X7X7 TV 0-7 INA


Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée

Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur7 mm
Largeur7 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence59000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1270 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1740 N
Jeu Radialcn
4,43 € HT
/ unité
5,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h