Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA KBK12X15X15-A(CS)/0-7
Ensemble cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBK12X15X15-A(CS)/0-7
Rubix :0269-1302365
Fabricant :0007876476063
EAN :4012802723458


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : CAGE A RLX KBK 12X15X15A INA
Assemblage de cage à aiguilles KBK, une rangée, similaire à KBK, palier de bague de piston
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | kbk |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € HT
/ unité
15,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours