Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K18X25X14/0-7
Ensemble cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K18X25X14/0-7
Rubix :0269-1437062
Fabricant :0001751376063
EAN :4012802717457


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K18X25X14/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Ensemble de cage à rouleaux d'aiguilles K, une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Série | k |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16800 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,57 € HT
/ unité
24,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h