Roulement à aiguilles INA NA49/28-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA49/28-XL
Rubix :0269-1008361
Fabricant :0506617100000
EAN :4012802469035
ROULEMENT AIGUIL. NA49/28XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA49/28XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
58,11 € HT
/ unité
69,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours