Roulement à aiguilles SKF RNA 69/28

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 69/28
Rubix :0301-1359113
Fabricant :21340
EAN :7316570851090
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 69/28 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 69/28 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r65,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39,6 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
83,22 € HT
/ unité
99,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours