Roulement à aiguilles INA NKS55-XL

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS55-XL
Rubix :0269-1005679
Fabricant :0507700800000
EAN :4012802702071
ROULEMENT AIGUILLES NKS 55-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 55-XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur22 mm
Sérienks..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence5100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r74000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
92,31 € HT
/ unité
110,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h