Références
INA :HK0608-B-L271
Rubix :0269-1487712
Fabricant :0011975760968
EAN :4054362385714


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0608-B-L271 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | hk..-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2030 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,50 € HT
/ 50 unités
382,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours