Références
INA :RNA49/32-XL
Rubix :0269-1006919
Fabricant :0506645570000
EAN :4012802217735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA49/32-XL QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 47500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € HT
/ unité
52,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours