Roulement à aiguilles INA NKS28-XL

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS28-XL
Rubix :0269-1005670
Fabricant :0507699870000
EAN :4054364214951
ROULEMENT AIGUILLES NKS 28 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 28 QMC 1 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Sérienks..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
50,75 HT
/ unité
60,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours