Références
SKF :RNA 4901
Rubix :0301-1108901
Fabricant :21284
EAN :7316577115645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4901 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rna |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 22000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12,2 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9,9 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours