Roulement rigide à billes NSK 4211BTN, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4211BTN
Rubix :0294-1060672
Fabricant :4211BTN N
EAN :0747023054244




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4211 BTN NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4211.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,13 € HT
/ unité
139,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours